- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 看板・POP・掲示用品
- メッセージカード 厚紙のおすすめ人気ランキング
メッセージカード 厚紙のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新98件の「メッセージカード 厚紙」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メッセージカード」、「メッセージ カード 用紙」、「厚紙台紙」などの商品も取り扱っております。
汎用性の高い白無地のカードです。
材質ケント紙厚さ(mm)約0.29
角丸なので優しい印象に仕上がります。なめらかな手触りで高級感のある上質紙です。一般の封筒(洋形1号・2号)に収まります。
無料印刷ソフト『ヒサゴ工房』をヒサゴホームページよりダウンロードできます。
用途フォーマルな挨拶状や招待状に。『角が立たない』角丸仕様です。厚さ(mm)0.23材質上質紙坪量(g/m2)209用紙サイズA4適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
for L size 127×89mm。見開きの差込式の写真台紙と専用の封筒がセットになったカードです。写真と共にメッセージを添えて思い出をシェアできます。
仕様吊り下げ・置き共用付属品封筒×3枚材質本体:クラフト紙厚紙、封筒:クラフト紙サイズL判質量(g)65寸法(縦×横)(mm)(開いた状態)127×324、(封筒)133×168RoHS指令(10物質対応)対応
ササガワクリエイティブカード 名刺サイズ
ハンドメイド・アクセサリー作家さまのお役立ちアイテム!大人っぽくて使いやすい色。おしゃれに仕上がるクリエイティブカード!多目的に使えるおしゃれなカードです。
材質特殊紙(210g/m2~233g/m2)寸法(縦×横)(mm)55×91
デザイン性のあるショーカードです。コトPOPやメッセージカード等にご使用出来ます。
HEADS(ヘッズ)二つ折メッセージギフトカード
材質紙寸法(幅W×高さH)(mm)88×120
業界初、ダイレクトカードプリンターで印刷できるFeliCa Lite Sカードです。
工場出荷時に全数動作確認済み、日本国内工場における全数認証テストも合格しています。
IDm認証に対応、IDmを採用したあらゆるシステムで利用可能です。
用途勤怠管理、入退室管理など仕様IDm16桁/8Byte/周波数13.56MHz材質PVC寸法(mm)85.6×54(JIS規格カードサイズ)規格ISO/IEC 10373準拠使用チップFeliCa Lite S RC-S966コードシステムコード:88B4h
ナカバヤシシンプラフト フォトカード3枚組 チェキ
for instax mini size 86×54mm。見開きの差込式の写真台紙と専用の封筒がセットになったカードです。写真と共にメッセージを添えて思い出をシェアできます。
仕様吊り下げ・置き共用付属品封筒×3枚材質本体:クラフト紙厚紙、封筒:クラフト紙質量(g)30寸法(縦×横)(mm)(開いた状態)127×178、(封筒)94×132RoHS指令(10物質対応)対応
用途会社設立、事務所移転、転勤、退職、転職など仕様レーザープリンタ、インクジェットプリンタ対応寸法(mm)155×206
ナカバヤシシンプラフト フォトスタンド3枚組 L判
for L size 127×89mm。組み立て式の簡易フォトスタンドです。簡単に組み立てることができ、写真周りのスペースにタイトルや日付を書き込むことができます。
仕様吊り下げ・置き共用サイズL判質量(g)60寸法(縦×横)(mm)129×147RoHS指令(10物質対応)対応
トレカ専用自販機にもお使いいただけますが、通販時の破損軽減用保護材としてもお勧め。
用途トレカ専用自販機に材質厚紙寸法(幅W×高さH)(mm)230×76
両面印刷に適した厚口マルチペーパー。
紙厚(μm)約180白色度(%)iso約85坪量(g/m2)約157仕様紙繊維方向:長辺方向(縦目)、両面印刷対応、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー種別最厚口タイプマルチタイプ種類コピー用紙紙質中性紙紙厚(mm)0.18印刷方式両面適合プリンタカラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェット、軽印刷機
キョウリツ サインテックMifare1K白無地ICカード
ダイレクトカードプリンターで印刷できるInlay仕様のMifareカードです。
カードの表面がフラットなタイプのICカードの為、昇華転写方式のダイレクトカードプリンタで印刷が可能です。NUID認証方式を採用したあらゆるシステムでのご利用が可能です。ICチップはMifare1Kを搭載していますので、ICチップのエリア内にデータを書き込んでいただくことが可能です。(書き込み用ICエンコーダーは別途ご用意ください。)。日本国内工場における全数認証テストの合格品です。
材質PVC寸法(mm)85.6×4角R3(JIS規格)規格ISO/IEC 14443A使用チップMifare 1K Crassic Standard EV1
遠くからでも目立つ蛍光は、必ず持っていたいアイテムの一つ!色やけし難い蛍光色です。
材質特殊蛍光カード紙(420g/m2)